VARTA CONSUMER BATT - VAT16645101421 PALM LIGHT (INCL. 1X3R12 LONGLIFE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Tipo di batteria - Altri
Colore del corpo - Nero
Lunghezza - 110 mm
Con lampada - sì
Confezione
6 PZ
EAN
4008496677566
Codice prodotto
VAT16645101421
Cod. produttore
16645101421
Produttore
VAT
Modello:
Torcia
Tipo di batteria:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Lunghezza:
110 mm
Con lampada:
sì
Palm Light 3R12 torcia piatta multiuso in metallo. Pratica clip da cintura


