VAILLANT - VLT8000015096 PUFFER 50L PER POMPA DI CALORE WN RW 50/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074952610
Codice prodotto
VLT8000015096
Cod. produttore
8000015096
Produttore
VLT
Accumulo inerziale VP RW 50/3 B preassemblato in acciaio da 48 litri da abbinare a pompe di calore aria/acqua della serie aroTHERM. Dotazione: setti di separazione interni idonei ad agevolare la stratificazione delle temperature di mandata/ritorno impianto ed evitare la miscelazione; 2 attacchi idraulici per il collegamento della pompa di calore e 2 attacchi idraulici per il collegamento all?impianto di riscaldamento; valvola di sfiato; alloggiamento per sonda di temperatura G1/2; utilizzo come tampone in serie o in parallelo all'impianto; idoneo in riscaldamento e raffrescamento; rivestimento in materiale plastico di colore bianco e coibentazione interna in EPP. Installazione a parete. Peso a vuoto: 17 kg. Temperature min/max: 7?C/95?C. Pressione max: 3bar Dimensioni: altezza/diametro esterno 808x386 mm; Collegamenti idraulici: G 1" 1/2; Collegamento valvola di sfiato: G 1/2?


