VAILLANT - VLT0020145030 RESISTENZA ELETTRICA VWZ MEH 60, 2-6 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074675557
Codice prodotto
VLT0020145030
Cod. produttore
0020145030
Produttore
VLT
Modulo idraulico da abbinare a pompe di calore aria/acqua della serie aroTHERM VWL, pilotato tramite segnale eBUS, contenente: resistenza elettrica integrativa da 6kW (impostabile a 2kW, 4kW o 6kW) con unita di sicurezza e contenitore dedicato per le connessioni elettriche, valvola di sfiato per la resistenza elettrica. Marcatura CE. Livello di protezione elettrica IP X1. Alimentazione elettrica 230V/50Hz o 400V/50Hz. Pressione massima di esercizio 3bar. Modulo preassemblato con relativa coibentazione di colore nero in EPP e frontale in materiale plastico di colore bianco. Dimensioni: altezza/larghezza/profondita 720mm/440mm/350mm. Peso netto 10 kg.


