pagina iniziale

URMET SPA - UTD14044.NR PLACCA S/TOUCH 4 I/P 4M NERO

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD14044.NR PLACCA S/TOUCH 4 I/P 4M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Vetro

  • Numero di unità orizzontali - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335037986

Codice prodotto

UTD14044.NR

Cod. produttore

14044.NR

Produttore

UTD

Numero di unità:

4

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Vetro

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

146 mm

Privo di alogeni:

Altezza:

88 mm

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Profondità:

8 mm

Expì Touch, placca in vetro, 4 simboli, 4 moduli, nero lava