pagina iniziale

URMET SPA - UTD13906.AK PLACCA ALU KARBON 6M

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD13906.AK PLACCA ALU KARBON 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Altri

  • Numero di unità orizzontali - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335035081

Codice prodotto

UTD13906.AK

Cod. produttore

13906.AK

Produttore

UTD

Numero di unità:

6

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Altri

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

192 mm

Privo di alogeni:

Altezza:

88 mm

Superficie:

Anodizzato

Trasparente:

no

Profondità:

6 mm

Expì, placca in alluminio, 6 moduli, karbon