pagina iniziale

URMET SPA - UTD13904.BP PLACCA ZAMA BIANCO PERLA 4M

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD13904.BP PLACCA ZAMA BIANCO PERLA 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Numero di unità orizzontali - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335033568

Codice prodotto

UTD13904.BP

Cod. produttore

13904.BP

Produttore

UTD

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

146 mm

Privo di alogeni:

Altezza:

88 mm

Superficie:

Verniciato

Trasparente:

no

Profondità:

6 mm

Expì, placca in metallo, 4 moduli, bianco perla