URMET SPA - UTD1375/835 TELEFONO SIP U.TALK HOTEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156078400
Codice prodotto
UTD1375/835
Cod. produttore
1375/835
Produttore
UTD
U.TAlk Hotel (cod. 1375/835) è il telefono a standard SIP della gamma VoIP di Urmet dedicato a soluzioni per strutture ricettive, che permette di gestire chiamate e operatività telefoniche con il massimo della semplicità: la scelta per chi necessita di un utilizzo semplificato del telefono, con indicazione grafica semplificata delle destinazioni dei servizi offerti dalla struttura ricettiva (es. reception, bar, ristorante, SPA, ecc ). L’estetica elegante e la possibilità di ospitare una targhetta descrittiva della struttura e dei suoi servizi, lo rendono adatto per qualsiasi tipologia di utente. È un telefono multilinea che permette di gestire più interni (fino a 2), per gestire differenti servizi con lo stesso terminale, come la risposta ai diverse tipologie di chiamate, a posti esterni, a funzione interfono verso gli altri interni di sistema o a sistemi di diffusione sonora, ecc. Il terminale non richiede nessuna attività in fase di installazione su sistema iPerTAlk, grazie alla acquisizione e configurazione automatica delle impostazioni di sistema.


