pagina iniziale

URMET SPA - UTD13006.BN PLACCA VET BIANCO NEVE 6M

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD13006.BN PLACCA VET BIANCO NEVE 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Vetro

  • Numero di unità orizzontali - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335033339

Codice prodotto

UTD13006.BN

Cod. produttore

13006.BN

Produttore

UTD

Numero di unità:

6

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Vetro

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

192 mm

Privo di alogeni:

Altezza:

88 mm

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Profondità:

8 mm

Expì, placca in vetro, 6 moduli, bianco neve