URMET SPA - UTD13003.BN PLACCA VET BIANCO NEVE 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Vetro
Numero di unità orizzontali - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8033335033254
Codice prodotto
UTD13003.BN
Cod. produttore
13003.BN
Produttore
UTD
Numero di unità:
3
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Vetro
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Vetro
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
123 mm
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
88 mm
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Profondità:
8 mm


