URMET SPA - UTD11804.AS PL.FLEXA TECNOP.4M ALL.SPAZZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Altri
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Numero di unità orizzontali - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8033335040801
Codice prodotto
UTD11804.AS
Cod. produttore
11804.AS
Produttore
UTD
Numero di unità:
4
Colore:
Altri
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
143 mm
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
85 mm
Superficie:
Decorato
Trasparente:
no
Profondità:
9 mm


