URMET SPA - UTD11802.BG PL.FLEXA TECNOPLM.2M BIAN.GHCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Numero di unità orizzontali - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8033335018633
Codice prodotto
UTD11802.BG
Cod. produttore
11802.BG
Produttore
UTD
Numero di unità:
2
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
97 mm
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
85 mm
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Profondità:
9 mm


