URMET SPA - UTD1092/625 STAFFA DA PARETE PER THERA 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 70 mm
Carico ammissibile - 5 kg
Colore - Bianco
Altezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156038879
Codice prodotto
UTD1092/625
Cod. produttore
1092/625
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
70 mm
Carico ammissibile:
5 kg
Colore:
Bianco
Altezza:
165 mm
Profondità:
136...136 mm
STAFFA PER MINIDOME THERA3 PER INSTALLAZIONI A PARETE. dimensioni (L x A x P): 70 x 165 x 136 mm, peso: 0,75Kg.


