pagina iniziale

URMET SPA - UTD10904.54 PLACCA MET NERO UNIVERSO 4M

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10904.54 PLACCA MET NERO UNIVERSO 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Numero di unità orizzontali - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335004513

Codice prodotto

UTD10904.54

Cod. produttore

10904.54

Produttore

UTD

Numero di unità:

4

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

148 mm

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Verniciato

Trasparente:

no

Profondità:

8 mm

Kàdra, placca serie antracite, metallo, 4 moduli, nero universo