pagina iniziale

URMET SPA - UTD10807.TT PLACCA TECN.MONOC.TITANIO 7M

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10807.TT PLACCA TECN.MONOC.TITANIO 7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Numero di unità orizzontali - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335018213

Codice prodotto

UTD10807.TT

Cod. produttore

10807.TT

Produttore

UTD

Numero di unità:

7

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

7

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

198 mm

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Verniciato

Trasparente:

no

Profondità:

8 mm

Kàdra, placca serie monocròmo metallizzata, tecnopolimero, 7 moduli, titanio