URMET SPA - UTD10802.TT PLACCA TECN.MONOC.TITANIO 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Titanio
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Numero di unità orizzontali - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8033335017858
Codice prodotto
UTD10802.TT
Cod. produttore
10802.TT
Produttore
UTD
Numero di unità:
2
Colore:
Titanio
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
102 mm
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Superficie:
Verniciato
Trasparente:
no
Profondità:
8 mm


