pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1067/052A CENTRALE BUS 8/128 INGRESSI

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1067/052A CENTRALE BUS 8/128 INGRESSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 6

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Memoria eventi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156053261

Codice prodotto

UTD1067/052A

Cod. produttore

1067/052A

Produttore

UTD

Numero di zone:

6

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

1

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

Altezza:

110 mm

Larghezza:

350 mm

Profondità:

450 mm

La nuova centrale 10677052A è la soluzione ideale per realizzare impianti antintrusione di medie e grandi dimensioni. E’ facilmente scalabile per soddisfare esigenze pubbliche, business o industriali; può essere gestita, da dispositivi mobili con accessibilità internet (smartphone, tablet), può integrarsi con telecamere di videosorveglianza e con impianti domotici a standard Konnex ®. L’introduzione di importanti novità, quali: la telegestione via web, l’integrazione delle funzioni video, la ripetizione del segnale bus, l’integrazione con la piattaforma Konnex ® e le nuove tastiere gestionali ampliano di molto le capacità del sistema e il suo impiego nella realizzazione di impianti di controllo integrati. Certificazione EN50131 grado 3 CARATTERISTICHE TECNICHE - 8 ingressi di base, espandibili sino a 128 (programmabili filari/radio) - 6 uscite programmabili (2 relè + 4 uscite Open Collector da 150 mA) espandibili sino a 51 - Gestione max di 16 zone parzializzabili - Gestione max. di 4 Aree di raggruppamento - Menu multilingua - Gestione di 64 codici utente (da 4 a 6 cifre) - Gestione di 64 chiavi - Storico 1000 eventi. - Programmatore orario settimanale, 8 comandi giornalieri. - Sino 12 n. telefonici per invio allarmi - Telegestione su linea PSTN e/o GSM - Trasmissione digitale protocolli numerici - Interfaccia sintesi vocale per invio messaggi di allarme - Interfaccia Ethernet per collegamento della centrale su rete LAN o ad un Router ADSL - Interfaccia USB per collegamento ad un PC, programmazione locale e per salvataggio/ recupero dati, con chiavetta USB - Interfaccia web - Applicativo software FAST PRO per programmazione e telegestione - Gestione del segnale video - Contenitore metallico - Accumulatore alloggiabile: 12Vdc 17Ah - Alimentatore switching. 3,4 A