URMET SPA - UTD1067/052 CENTRALE BUS 8 INGRESSI/128
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 6
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1
Dispositivo di chiamata integrato - no
Tensione di esercizio - 230 V
Memoria eventi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156047420
Codice prodotto
UTD1067/052
Cod. produttore
1067/052
Produttore
UTD
Numero di zone:
6
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
1
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
230 V
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Con collegamento radio:
no
Con alimentatore:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
110 mm
Larghezza:
350 mm
Profondità:
450 mm


