URMET SPA - UTD1067/022 TASTIERA DI COMANDO LCD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156034864
Codice prodotto
UTD1067/022
Cod. produttore
1067/022
Produttore
UTD
Tastiera di comando con display per centrali serie 1067. Consente di comandare e programmare l'impianto antintrusione. Dotata di display LCD retroilluminato da 2x16 caratteri con regolazione di contrasto e luminosità, 9 led di segnalazione di stato del sistema, 12 tasti alfanumerici protetti da uno sportellino, 7 tasti di navigazione, buzzer con livello sonoro regolabile, 1 ingresso programmabile, microfono per ascolto ambientale (da telefono con interfaccia PSTN o GSM). Protezione contro apertura e asportazione. Alimentazione (da bus): 13,8Vcc; assorbimento: 140mA max; grado protezione: IP40/IK02; dimensioni (L x A x P): 140 x 116 x 34 mm.