URMET SPA - UTD1067/020 INTERFACCIA BUS 1067 DISP.ZENO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo bus
Confezione
1 PZ
EAN
8021156064199
Codice prodotto
UTD1067/020
Cod. produttore
1067/020
Produttore
UTD
Modello:
Modulo bus
Modulo radio BUS per serie 1067 opzionale che permette di integrare con le centrali Sch. 1067/024-032A-052A dispositivi radio del sistema antintrusione wireless mod. Zeno. Comunicazione radio bidirezionale 868MHz, portata radio: 100m in aria libera. Numero max espansioni radio collegabili su centrale: 1 (2) per centrale Sch. 1067/024A (1067/032A-052A) (l'espansione radio rientra nel conteggio del max numero di espansioni filari). Per ogni espansione è possibile collegare max 16 rivelatori e/o contatti magnetici, 2 sirene, 8 telecomandi, 8 tastiere. Alimentazione: 13Vcc (da bus); assorbimento max: 45mA; protezione antiapertura contenitore con tamper antimanomissione. ATTENZIONE!! Interfaccia compatibile solo con centrali con versione software 1.07 (o successive) e tastiera con versione software 1.05 (o successive).


