URMET SPA - UTD1067/003 INTERFACCIA USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di interfaccia
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Antintrusione via filo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156040025
Codice prodotto
UTD1067/003
Cod. produttore
1067/003
Produttore
UTD
Modello:
Modulo di interfaccia
Interfaccia USB per collegare Centrali serie 1067,un computer per la sua programmazione e una Chiave USB (Pen Drive) per il salvataggio ed il recupero della completa programmazione del sistema, dello storico eventi, dei codici e delle chiavi. Tensione nominale di alimentazione (da centrale su cavo flat) : 13,8 V— Tensione di funzionamento min/max : 9V— ÷ 15V— Corrente nominale assorbita a 13,8 V: - Standby (Key USB e PC non connessi): 5 mA - Con Key USB in lettura/scrittura: 65 mA Max - PC connesso in colloquio: 15 mA - Corrente massima fornita alla Chiave USB: 100 mA Dimensioni (L x H x P): 92 x 110 x 30 mm


