URMET SPA - UTD1061/904 KIT ANTINT.C/1061/006 LOW COST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 4
Tensione di esercizio - 230 V
Numero di segnalazione antiaggressione - 1
Con collegamento radio - no
Con alimentatore - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
KIT Antintrusione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156046348
Codice prodotto
UTD1061/904
Cod. produttore
1061/904
Produttore
UTD
Numero di zone:
4
Tensione di esercizio:
230 V
Numero di segnalazione antiaggressione:
1
Con collegamento radio:
no
Con alimentatore:
sì
Altezza:
240 mm
Larghezza:
340 mm
Profondità:
85 mm
Kit antintrusione filare con centrale 1061/006 e costituito da: 5 rilevatori a doppia tecnologia, 1 contato magnetico, 1 kit chiave, 1 kit adattatore, 1 sirena esterna autoalimentata. Caratteristiche: 4 zone liberamente parzializzabili; 6 linee di tipo normalmente chiuso o a singolo bilanciamento; associazione libera delle linee alle zone; segnalazione con led dello stato di impianto; 1 ingresso sabotaggio 24h; numero max inseritori (a chiave e/o trasponder): 4; numero max tastiere: 4; numero max chiavi: 10; 2 uscite relè libere da potenziale; 1 uscita per sirena interna; 1 uscita per sirena autoalimentata; interfaccia USB 2.0; funzione antirapina (solo con tastiera); batteria: 12Vcc-7,2Ah (Sch. 1033/601); alimentazione: 220-240Vca @50/60Hz; uscita alimentatore: 14,4Vcc-1,5A; corrente dispositivi esterni: 700mA; grado di protezione: IP30/IK02; dimensioni (L x A x P): 340 x 240 x 85 mm.