URMET SPA - UTD1061/006A CENTRALE MULTIF. 6LINEE 4ZONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 4
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1
Dispositivo di chiamata integrato - no
Tensione di esercizio - 230 V
Memoria eventi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156056972
Codice prodotto
UTD1061/006A
Cod. produttore
1061/006A
Produttore
UTD
Numero di zone:
4
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
1
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
230 V
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Con collegamento radio:
no
Con alimentatore:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
140 mm
Larghezza:
395 mm
Profondità:
292 mm