pagina iniziale

URMET SPA - UTD1059/405 SIRENA PER ESTERNO

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1059/405 SIRENA PER ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156054107

Codice prodotto

UTD1059/405

Cod. produttore

1059/405

Produttore

UTD

Sirena da esterno per sistema antintrusione wireless mod. 1059. Dispositivo per la segnalazione acustica e ottica dell’allarme con led di indicazione dello stato, tamper antiapertura e antirimozione, funzione cancellazione memoria, durata tempo di allarme programmabile (1s-3m-5m-10m), allarme sonoro continuo o intermittente a seconda dello stato del sistema, lampeggio luminoso attivo solo durante il tempo di allarme oppure fino al ripristino del sistema. Possibilità di utilizzare la sirena stand alone (senza centrale) con massimo 10 dispositivi tra telecomandi, contatti e rivelatori. Segnalazione di batteria bassa con allarme sonoro intermittente. Frequenza e portata radio: 868MHz - 200m. Pressione acustica: 104dB@1m. 4 batterie alcaline (a corredo prodotto) di durata 2 anni.