URMET SPA - UTD1057/405 SIRENA EXT BIDIR. AUTOALIMENT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8021156030637
Codice prodotto
UTD1057/405
Cod. produttore
1057/405
Produttore
UTD
La sirena esterna permette di recepire l'allarme intrusione sia in maniera acustica che visiva. E' dotata di una potenza sonora di 100 dB a 3m e di un lampeggiatore flash di elevata potenza. - Tensione d’alimentazione: 2 PILE al litio 1057/612 in dotazione - Autonomia: fino a 5 anni - Portata media in campo libero: 500 m - Materiale in policarbonato - Lampeggiante: flash - Resa sonora: 115 dB a 3 m - Suoneria selezionabile - Protezione tamper - Griglia metallica di protezione - Temperatura di funzionamento: - 20°C + 50°C - Grado di protezione: IP44 - Dimensioni: 254 (L) x 314 (H) x 108 (P) mm