URMET SPA - UTD1057/201 CONTATTO MAGN. APERTURA MULT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistema AGO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156030613
Codice prodotto
UTD1057/201
Cod. produttore
1057/201
Produttore
UTD
Wireless:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
l rivelatore di apertura consente di proteggere un punto specifico. Ad esempio l'infisso di una porta o di una finestra in legno o in alluminio. - Tensione d’alimentazione: 1 PILA al litio 1033/614 in dotazione - Autonomia: fino a 3 anni - Portata media in campo libero: 500 m - Protezione tamper - 2 ingressi ausiliari (x contatti filari) identificabili e programmabili - Materiale: ABS bianco - Temperatura di funzionamento: - 5°C + 40°C - Grado di protezione: IP40 - Dimensioni: 35 (L) x 124 (H) x 34 (P) mm


