URMET SPA - UTD1051/203 CONTATTO MAGNETICO P/TAPPARELL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8021156063420
Codice prodotto
UTD1051/203
Cod. produttore
1051/203
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
I contatti magnetici 1051/203 sono sensori da interno, oltre alla rilevazione standard dell'apertura di un infisso, sono dotati di ingressi filari supplementari, che possono essere utilizzati per collegare un contatto NC (Normalmente Chiuso) di un dispositivo filare o di un rivelatore di apertura, di una tapparella o una serranda (si consiglia l’uso dei Contatti a filo 1033/207). Modalità di comunicazione radio: bidirezionale. Frequenze: 868WF. Alimentazione: 1 batteria litio 3V tipo CR2. Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all’uso). Pulsante di acquisizione. Supervisione. Protezione apertura. Selezione modalità ingressi: tramite jumper. Temperatura operativa: -10°C to +45°C. Peso: 100 g. Dimensioni (L x H x P) 107 x 32 x 22 mm. Compatibile con 1067/020


