URMET SPA - UTD1051/109 RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 10 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - sì
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8021156068630
Codice prodotto
UTD1051/109
Cod. produttore
1051/109
Produttore
UTD
Area di copertura:
10 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
30 mA
Tensione di esercizio:
3...3 V
Altezza:
165 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
55 mm
Con protezione antimascheramento:
sì