URMET SPA - UTD1051/108 SENSORE DA INTERNO EFF. TENDA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 110 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
8021156063451
Codice prodotto
UTD1051/108
Cod. produttore
1051/108
Produttore
UTD
Area di copertura:
110 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Altezza:
76 mm
Larghezza:
56 mm
Profondità:
43 mm