URMET SPA - UTD1051/106 SENSORE IR DA EXT CON C/FOTOC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 10 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8021156063444
Codice prodotto
UTD1051/106
Cod. produttore
1051/106
Produttore
UTD
Area di copertura:
10 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
30 mA
Tensione di esercizio:
1.5...1.5 V
Altezza:
163 mm
Larghezza:
68 mm
Profondità:
77 mm
Con protezione antimascheramento:
sì