pagina iniziale

URMET SPA - UTD1051/025 TASTIERA DI COMANDO SUPPLEMEN.

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1051/025 TASTIERA DI COMANDO SUPPLEMEN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inseritore elettronico - no

  • Inseritore biometrico - no

  • Sistema radio -

  • Inseritore intelligente -

  • Inseritore meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156063376

Codice prodotto

UTD1051/025

Cod. produttore

1051/025

Produttore

UTD

Inseritore elettronico:

no

Inseritore biometrico:

no

Sistema radio:

Inseritore intelligente:

Inseritore meccanico:

no

Visualizzazione dell'inserimento:

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale:

Plastica

Con contatto:

no

Larghezza:

80 mm

Altezza:

132 mm

Profondità:

38 mm

La tastiera supplementare permette all'utente di attivare, disattivare e parzializzare il sistema. Da tale dispositivo è possibile inserire anche l'allarme Panico e la funzione Coercizione. Modalità di comunicazione radio: bidirezionale. Frequenze: 868WF. Comandi di attivazione ON/OFF totale e parziale programmabile. Allarme panico. Led di riporto stato sistema. Alimentazione: 1 . Batteria litio EL 123AP. Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all’uso). Temperatura operativa: -10°C + 45°C. Peso: 100 g. Dimensioni (L x H x P) 80 x 116 x 20,5 mm. Compatibile con 1067/020