pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/824 CENTRALE MP 4ZONE ESP. 8ZONE

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/824 CENTRALE MP 4ZONE ESP. 8ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 4

  • Con collegamento radio - no

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Altezza - 225 mm

  • Larghezza - 360 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156019878

Codice prodotto

UTD1043/824

Cod. produttore

1043/824

Produttore

UTD

Numero di zone:

4

Con collegamento radio:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Altezza:

225 mm

Larghezza:

360 mm

Profondità:

110 mm

Con alimentatore:

Tensione di esercizio:

12 V

Scheda d?espansione per centrale 1043/824Consente di espandere le zone da 4 a 8 e permette di implementare anche16 uscite open collector (max 20mA di corrente di uscita).DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE