pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/506 PULSANTE DIG.MAN.ROTTURA VETRO

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/506 PULSANTE DIG.MAN.ROTTURA VETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con collegamento radio -

  • Alimentazione di emergenza integrata -

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Interfaccia esterna -

  • Altezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156038947

Codice prodotto

UTD1043/506

Cod. produttore

1043/506

Produttore

UTD

Con collegamento radio:

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

no

Interfaccia esterna:

Altezza:

100 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

40 mm

Con alimentatore:

Dispositivo di chiamata integrato:

Pulsante manuale a rottura vetro, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di corto. I pulsanti antincendio vengono utilizzati per la segnalazione manuale di un allarme. Per il modello a rottura vetro è sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro perché questo si rompa e azioni uno switch interno. Con i pulsanti viene fornito un attrezzo che serve per effettuare il TEST, per aprire il coperchio e sostituire il vetrino. L’accensione di un LED rosso indica lo stato di allarme. Conforme alle norme: EN54 parte 11.