pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/502 RIVELATORE DIG. TERMOVELOCIM.

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/502 RIVELATORE DIG. TERMOVELOCIM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con collegamento radio -

  • Alimentazione di emergenza integrata -

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Interfaccia esterna -

  • Altezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156036264

Codice prodotto

UTD1043/502

Cod. produttore

1043/502

Produttore

UTD

Con collegamento radio:

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

no

Interfaccia esterna:

Altezza:

40 mm

Con alimentatore:

Tensione di esercizio:

20 V

I rivelatori di calore velocimetrici controllano l’incremento della temperatura all’interno dell’area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l’allarme se l’incremento di temperatura supera i 5°C al minuto. Conformi alle norme EN 54 parte 5 classe A1R. Numero certificazione: 1293 – CPD - 0091