pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Interruttore magnetotermico iC60L 4P K 10A 15000A

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • profondità di incasso - 44.5 mm

  • caratteristica di intervento - K

  • numero di poli (totale) - 4

  • numero di poli protetti - 4

  • Corrente Nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 38.08 kg CO2 eq.

Serie di prodotti

EAN

3606480085147

Codice prodotto

TEA9F95410

Cod. produttore

A9F95410

Produttore

SNRA9F95410

profondità di incasso:

44.5 mm

caratteristica di intervento:

K

numero di poli (totale):

4

numero di poli protetti:

4

Corrente Nominale:

10 A

Tensione Nominale:

400 V

tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

frequenza:

50÷60 Hz

classe di limitazione energetica:

3

montaggio a incasso:

No

conduttore neutro a connessione:

No

categoria di sovratensione:

4

grado di inquinamento:

3

dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

4

grado di protezione (IP):

IP20

temperatura ambiente durante il funzionamento:

-35÷70 °C

sezione conduttore collegabile multifilare:

1÷16 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare:

1÷25 mm²

antideflagrante:

No

L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 10 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.