URMET SPA - UTD1033/713 CONTATTO MAGN.INCASSO 2F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8021156031009
Codice prodotto
UTD1033/713
Cod. produttore
1033/713
Produttore
UTD
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Colore:
Bianco
Contatto ad altissima sicurezza protetto contro effrazioni di tipo magnetico, elettrico, meccanico.Contatti magnetici per installazioni in interni a vista: ogni contatto è dotato didi protezioni contro effrazioni di tipo magnetico, elettrico e meccanico.Grado di protezione: IP65, temperatura di esercizio: -25ö70øC,dimensioni (L x A x P):125 x 38 x 28 mm