URMET SPA - UTD1033/705 CONTATTO MAGN.INC. PORTE BASC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021156021635
Codice prodotto
UTD1033/705
Cod. produttore
1033/705
Produttore
UTD
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Altri
Contatto magnetico ad alta sicurezza, da montare su porte basculanti.- Materiale in alluminio pressofuso brillantato (resiste al passaggio di ruote d’autocarri pesanti) - Cavo 4 fili di cui 2 per antimanomissione guaina di protezione - Cavo in uscita d’acciaio plastificato da 1 m di lunghezza - Dimensioni contatto: 130 (L) x 42 (H) x 15 (P) mm - Dimensioni magnete: 98 (L) x 30 (H) x 25 (P) mm


