URMET SPA - UTD1033/704 CONTATTO MAGN.INC.XPORTE BLIND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rivelatori perimetrali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156021628
Codice prodotto
UTD1033/704
Cod. produttore
1033/704
Produttore
UTD
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Colore:
Altri
Contatto magnetico per porte basculanti. IMQA 1 livello. Materiale in alluminio pressofuso brillantato (resiste al passaggio di ruote di autocarri pesanti). Cavo 4 fili di cui 2 per antimanomissione guaina di protezione. Cavo in uscita in acciaio plastificato da 1 m di lunghezza. Dimensioni contatto: 130 (L) x 42 (H) x 15 (P) mm. Dimensioni magnete: 98 (L) x 30 (H) x 25 (P) mm.


