URMET SPA - UTD1033/426 SIRENA SUPPLEMENTARE INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Bianco
Volume - 110 dB
Tipo di corrente - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Attuatorie e accessori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156045556
Codice prodotto
UTD1033/426
Cod. produttore
1033/426
Produttore
UTD
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Bianco
Volume:
110 dB
Tipo di corrente:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP41
Corrente assorbita:
0.26 A
Sirena supplementare per interno, in ABS di colore bianco.• tensione nom. di alimentazione: 12 o 24 V- • tensione di funzionamento: 10.5 ÷ 30 V- • assorbimento max. in allarme: 260 mA • frequenza (doppia tonalità): 3500 – 3700 Hz • pressione acustica: 110 dB(A) @ 1m • microswitch antiapertura: 1A @ 24V • temperatura di funzionamento: -10°C ÷ + 55°C • grado di protezione involucro: IP41 • dimensioni (l x h x p): 145 x 100 x 42 mm