pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1033/415 SIRENA AUTOALIM. P/EXT

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/415 SIRENA AUTOALIM. P/EXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156028665

Codice prodotto

UTD1033/415

Cod. produttore

1033/415

Produttore

UTD

Sirena autoalimentata con lampeggiatore, per uso in esterno con doppia protezione meccanica contro la perforazione e autoprotezione elettronica contro effrazione, apertura e taglio cavi.- Gabbia metallica interna di protezione - Possibilità di programmare il tempo di suonata in caso di mancanza permanente del segnale di blocco - Limitatore delle suonate: max 9 nell'arco delle 24h o nell'arco di un’attivazione - Memorizzazione allarme se la centrale ha un’uscita RM (tramite lampeggio del flash) - Protezione da inversione di polarità batteria - Protezione antiapertura e antiasportazione - Pressione acustica a 3 metri 102 dB(A) - Controllo interno di batteria bassa - Tensione nominale d’alimentazione: 13.8 Vcc - Assorbimento a riposo: 9 mA - Assorbimento max. in allarme: 1,2 A - Lampada ad incandescenza: 12V 10W - Grado di protezione involucro certificato: IP34 - Grado di protezione involucro dichiarato dal costruttore: IP44 - Accumulatore allocabile: 12Vcc 2A - Tamper antimanomissione - Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +70 °C - Tensione di soglia batteria bassa: 10,8 Vcc - Dimensioni: 254 (L) x 314 (H) x 108 (P) mm.