URMET SPA - UTD1033/292 BARRIERA IR DOPPIO RAGGIO 60M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 60 °
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8021156045754
Codice prodotto
UTD1033/292
Cod. produttore
1033/292
Produttore
UTD
Area di copertura:
60 °
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
70 mA
Tensione di esercizio:
12...13.8 V
Altezza:
185 mm
Larghezza:
85 mm
Profondità:
85 mm
Con protezione antimascheramento:
sì