URMET SPA - UTD1033/271 INFRAR.PASS.INC.NEA BI GHIAC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 9 °
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8021156049318
Codice prodotto
UTD1033/271
Cod. produttore
1033/271
Produttore
UTD
Area di copertura:
9 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
15 mA
Tensione di esercizio:
12...13.8 V
Altezza:
44 mm
Larghezza:
25 mm
Profondità:
40 mm
Con protezione antimascheramento:
sì