URMET SPA - UTD1033/268 INFRAROSSO PASS. AXOLUTE NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Area di copertura - 140 ° 
- Metodo di montaggio - Montaggio a incasso 
- Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi 
- Sistema radio - no 
- Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8021156040155
Codice prodotto
UTD1033/268
Cod. produttore
1033/268
Produttore
UTD
Area di copertura:
140 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
9 mA
Tensione di esercizio:
10...15 V


