URMET SPA - UTD1033/207 CONTATTO FILO P/TAPPARELLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Antintrusione via filo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156021659
Codice prodotto
UTD1033/207
Cod. produttore
1033/207
Produttore
UTD
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Colore:
Bianco
Rivelatore in grado di segnalare il sollevamento, strappo o taglio di saracinesche e tapparelle. Viene installato all'interno del cassonetto dell'avvolgibile. Deve essere utilizzato in abbinamento alla scheda d’analisi 1033/209. Materiale termoplastico beige - Connessione: 2 fili da 10 cm - sez. 0,35 mm. quadrati.


