pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/146A TRIPLA TECNOLOGIA DA EXT.ALTO

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/146A TRIPLA TECNOLOGIA DA EXT.ALTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 12 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156069170

Codice prodotto

UTD1033/146A

Cod. produttore

1033/146A

Produttore

UTD

Area di copertura:

12 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

20 mA

Tensione di esercizio:

12...13.8 V

Altezza:

165 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

55 mm

Con protezione antimascheramento:

Il rilevatore è idoneo per le applicazioni da esterno, è dotato di Antimasking e funzione Pet Immunity. Ha una copertura fino a 10 m e una logica di rilevazione basata sull’analisi della sequenza di attivazione del sensore di movimento (MW) e dei due sensori (IR) indipendenti da cui è costituito. I tre sensori si devono attivare allo stesso tempo entro una determinata finestra temporale per creare un allarme. Utilizzando questo tipo di logica di lavoro viene valorizzata l’immunità del rilevatore ai disturbi ambientali. Si consiglia l'installazione a 2 m di altezza.