pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/146 TRIPLA TECNOLOGIA DA EXT.BASSO

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/146 TRIPLA TECNOLOGIA DA EXT.BASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 12 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156066858

Codice prodotto

UTD1033/146

Cod. produttore

1033/146

Produttore

UTD

Area di copertura:

12 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

20 mA

Tensione di esercizio:

12...13.8 V

Altezza:

165 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

55 mm

Con protezione antimascheramento:

Il rivelatore è idoneo per le applicazioni da esterno, è dotato di Antimasking e funzione Pet Immunity. Ha una copertura fino a 10m e una logica di rivelazione basata sull'analisi avanzata della sequenza di attivazioni del sensore di movimento a microonde e dei due sensori indipendenti da cui è costituito. I tre sensori si devono attivare allo stesso tempo entro una determinata finestra temporale per creare un allarme. Doppio IR e MW 10,525GHz; Antmask; Pet Immunity; Portata 15m; Allarme manomissione; Grado di protezione IP65; Dimensioni (LxHxP) 70x165x55mm