pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/133 RIV. DOPPIA TECH C/ANTIMASKING

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/133 RIV. DOPPIA TECH C/ANTIMASKING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 90 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

  • Tensione di esercizio - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156056521

Codice prodotto

UTD1033/133

Cod. produttore

1033/133

Produttore

UTD

Area di copertura:

90 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

107 mm

Larghezza:

61.5 mm

Profondità:

43.5 mm

Con protezione antimascheramento:

Rivelatore a doppia tecnologia Antimasking, certificato EN50131-2-4. Grazie alla funzione antimask, mettere ko l’impianto diventa più difficile. Una volta individuato il sensore il ladro potrebbe provare ad oscurarne la lente con lacca, nastro, vernice,carta ecc. La funzione antimascheramento però rileva subito il malfunzionamento del sensore e una volta riconosciuta l’interruzione emette una apposita segnalazione di allarme. Caratteristiche principali: - Rilevatore volumetrico costituito da un IRP + MW a 10,525 GHz - Versione Anti mascheramento - Due settaggi di Sensibilità ( L/H) - Protezione contro l’accecamento IRP - Protezione mascheramento MW con uscita dedicata - Funzione ECO disabilitazione della MW ad impianto disinserito-locale occupato- concablaggio ingresso INIBIT) - LED OFF - Opto relè anti mascheramento: 100mA/24V - Assorbimento Max : 34mA - Fissaggio parete o angolo - Snodo per fissaggio parete o soffitto (opzionale cod. 1033/119) - Dimensioni: 61,5 (L) x 10,8 (H) x 47,5 (P) mm- Alimentazione: 12V +/- 3V-