pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/127 MINI DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/127 MINI DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 6 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156066896

Codice prodotto

UTD1033/127

Cod. produttore

1033/127

Produttore

UTD

Area di copertura:

6 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

20 mA

Tensione di esercizio:

12...13.8 V

Altezza:

87 mm

Larghezza:

32 mm

Profondità:

28 mm

Con protezione antimascheramento:

Sensore miniaturizzato; doppia tecnologia ad effetto tenda con portata 6m; modalità di installazione: dall’alto verso il basso (centro finestra) e di lato; Compensazione dinamica della temperatura; Dimensioni (L x H x P) 32 x 87 x 28mm; Livello Prestazione: EN50131-2-4 Grado 2, CLASSE II