URMET SPA - UTD1033/126 DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Area di copertura - 6 ° 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi 
- Sistema radio - no 
- Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8021156066865
Codice prodotto
UTD1033/126
Cod. produttore
1033/126
Produttore
UTD
Area di copertura:
6 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
20 mA
Tensione di esercizio:
12...13.8 V
Altezza:
45 mm
Diametro:
150 mm
Con protezione antimascheramento:
sì


