pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1033/125 RIVELATORE I.R. SOFFITTO 180D

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/125 RIVELATORE I.R. SOFFITTO 180D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 360 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156021277

Codice prodotto

UTD1033/125

Cod. produttore

1033/125

Produttore

UTD

Area di copertura:

360 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

9 mA

Tensione di esercizio:

9...15 V

Altezza:

45 mm

Diametro:

110 mm

Rivelatore infrarosso per interni per installazioni speciali. Può essere installato al centro di un soffitto per proteggere un'area di forma circolare sottostante.