URMET SPA - UTD1033/016 RIVELATORE DOPPIA TECNOL.TENDA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio - 32 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8021156054893
Codice prodotto
UTD1033/016
Cod. produttore
1033/016
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
32 mA
Tensione di esercizio:
9...15 V
Altezza:
110 mm
Larghezza:
44 mm
Profondità:
42 mm
Con protezione antimascheramento:
sì